Piso de almacenamiento de chapa de acero galvanizado 500 mm

Número de artículo: 990790 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 400
  • Grosor estante: 40
  • Material: galvanizado

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 400 kg
Grosor estante 40 mm
Material galvanizado
Anchura 1,500 mm
Profundidad 500 mm
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990790 500
EAN / GTIN 4004514201935
Número del fabricante 15801

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop