Estantería básica de gran envergadura 2000/1500 mm

Número de artículo: 990720 2000/1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 400
  • Grosor estante: 40
  • Altura de los largueros: 65
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 400 kg
Grosor estante 40 mm
Altura de los largueros 65 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 2,000 mm
Anchura 1,560 mm
Profundidad 637 mm
Altura de la estantería 2,000 mm
Ancho de estantería 1,500 mm
Profundidad de estantería 600 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 1,560 mm
Anchura estante 1,500 mm
Profundidad de estante 600 mm
Número niveles de almacenamiento 3
Carga por estante 400 kg
Carga del panel máxima 1,200 kg
Material niveles de almacenamiento Chapa de acero, galvanizada
Montaje estantería Estantería básica
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de gran envergadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990720 2000/1500
EAN / GTIN 4004514200020
Número del fabricante 15504

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T galvanizados. Con baldas de chapa de acero galvanizada MULTIplus 250. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. Carga máxima por estante: 400 kg. Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1200 kg, con altura de 2500 mm 1600 kg, con altura de 3000 mm 2000 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal + 6 mm
Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm
Altura de los largueros: 65 mm

Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas. Recorridos de reunión y preparación cortos gracias a posibilidad de utilización por ambos lados.

Nota:

  • Según la anchura de compartimento, los estantes se montan segmentados. Segmentos: 750 mm y 1000 mm.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro. Fijación al suelo adecuada n.° 990854.
  • Las estanterías de gran envergadura WS 2000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 990500990554, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.
  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm. La carga admisible por módulo se debe reducir con el porcentaje de esta balda.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra