Pared lateral de chapa maciza 500 mm

Número de artículo: 990622 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Altura 2,500 mm
Anchura 500 mm
Montaje posible como pared intermedia no
Suministro 2×1300 mm altura
Adecuado para estantería con estantes encajables
Adecuado para estantería con estantes inclinados
Adecuado para altura estantería 2,500 mm
Adecuado para profundidad estantería 500 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Pared lateral montaje de dos piezas
Material de montaje incluido en el suministro
Montaje por el cliente
Tipo de producto Pared lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990622 500
EAN / GTIN 4004514249302
Número del fabricante 22746-2

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero galvanizada, las paredes laterales se sobreponen a los rebordes.
Consistente en 2× paredes laterales de 1300 mm de altura.

Idóneo para:

Estanterías con estantes n.º 990500990554, así como estanterías de estantes inclinados n.º 990600 − 990606.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos / tuercas para la fijación.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop