{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor estante | 25 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2,300 mm | |
Anchura | 1,000 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 1,006 mm | |
Número de estantes | 7 | |
Tipo de producto | Estantería para archivadores |
Número de artículo | 990596 2300/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514220172 | |
Número del fabricante | 17752 |