Estantería de oficina estantería de ampliación 2000/1000 mm

Número de artículo: 990591 2000/1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor estante 25 mm
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Ejecución de montaje Estantería encajable
    Material galvanizado
    Altura 2,000 mm
    Anchura 1,000 mm
    Profundidad 300 mm
    Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 1,006 mm
    Número de estantes 6
    Tipo de producto Estantería para archivadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990591 2000/1000
    EAN / GTIN 4004514219909
    Número del fabricante 17710

    Descripción

    Ejecución:

    Frontales de bastidor de perfil en T y baldas sin taladrar.
    Refuerzo con tirante en cruz. Unos listones de tope evitan los deslizamientos de carpetas o documentos. La balda superior no tiene listón de tope.
    Capacidad de carga máxima: 85 kg por balda.
    Fondo de la estantería 300 mm: tiene capacidad para un máximo de 96 carpetas por vano con una altura de 2300 mm.

    Descripción:

    Medidas de construcción:
    estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
    Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm
    Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm
    Longitud de pandeo: máx. 600 mm

    Nota:

    • Los estantes con una relación altura/profundidad superior a 4:1 deben estar asegurados contra el vuelco.
    • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra