Chapas separadoras fijas, galvanizadas 210X600 mm

Número de artículo: 990583 210X600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura × Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 200 mm
Profundidad 600 mm
Altura interior 210 mm
Tipo de producto Divisor de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990583 210X600
EAN / GTIN 4004514221612
Número del fabricante 12392-40

Descripción

Ejecución:

Inserción sencilla de la chapa separadora en los taladros del sistema de la balda.

Aplicación:

Subdivisión de las baldas para el almacenamiento óptimo de piezas pequeñas.

Idóneo para:

Estanterías de baldas n.° 990540990554, estante n.° 990582.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra