Chapas separadoras fijas, galvanizadas 500X500 mm

Número de artículo: 990581 500X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 490 mm
Profundidad 500 mm
Altura interior 500 mm
Tipo de producto Divisor de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990581 500X500
EAN / GTIN 4004514228710
Número del fabricante 12391-25

Descripción

Ejecución:

Inserción sencilla de la chapa separadora en los taladros del sistema de la balda.

Aplicación:

Subdivisión de las baldas para el almacenamiento óptimo de piezas pequeñas.

Idóneo para:

Estanterías de baldas n.° 990500990514, estante n.° 990580.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Altura × Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra