Chapas separadoras fijas, galvanizadas 300X400 mm

Número de artículo: 990581 300X400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 290 mm
Profundidad 400 mm
Altura interior 300 mm
Tipo de producto Divisor de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990581 300X400
EAN / GTIN 4004514220486
Número del fabricante 12385-25

Descripción

Ejecución:

Inserción sencilla de la chapa separadora en los taladros del sistema de la balda.

Aplicación:

Subdivisión de las baldas para el almacenamiento óptimo de piezas pequeñas.

Idóneo para:

Estanterías de baldas n.° 990500990514, estante n.° 990580.
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
    Altura × Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra