Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estante, galvanizado 1000X400 mm

Número de artículo: 990475 1000X400

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor estante: 40
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor estante 40 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Anchura 1,000 mm
Profundidad 400 mm
Capacidad de carga por estante 100 kg
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990475 1000X400
Número del fabricante 145510

Descripción

Ejecución:

Estante galvanizado para estantería de baldas.

Idóneo para:

Estanterías de baldas n.° 990460990465.

Volumen de suministro:

Incluye 4 soportes para estantes.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra