{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor estante | 40 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 53 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 1,313 mm | |
Estante Anchura medida libre | 1,282 mm | |
Capacidad de carga por estante | 150 kg | |
Tipo de producto | Estantería de baldas |
Número de artículo | 990465 2281/1300 | |
Número del fabricante | 6671029 |