{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
Grosor estante | 40 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 53 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2,281 mm | |
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 1,025 mm | |
Estante Anchura medida libre | 994 mm | |
Capacidad de carga por estante | 100 kg | |
Tipo de producto | Estantería de baldas |
Número de artículo | 990461 2281/1000 | |
Número del fabricante | 6671021 |