Estante galvanizado con par de travesaños, Adecuado para profundidad estantería: 400mm

Número de artículo: 990320 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad estantería (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 120
  • Grosor estante: 38
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 120 kg
Grosor estante 38 mm
Material galvanizado
Anchura 946 mm
Profundidad 395 mm
Espesor 38 mm
Adecuado para profundidad estantería 400 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990320 400
EAN / GTIN 4045197516213
Número del fabricante 990320 400

Descripción

Ejecución:

Travesaños para enganchar en bastidores verticales. El estante galvanizado se coloca sobre el par de travesaños.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación.
En el par de travesaños se puede colocar una placa de vidrio o de madera.

Lacado:

Par de travesaños siempre gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra