{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Altura | 2,500 mm | |
Anchura | 400 mm | |
Montaje posible como pared intermedia | no | |
Adecuado para estantería con estantes encajables | sí | |
Adecuado para altura estantería | 2,500 mm | |
Adecuado para profundidad estantería | 400 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería de baldas | |
Pared lateral montaje | de dos piezas | |
Material de montaje incluido en el suministro | sí | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Pared lateral |
Número de artículo | 990100 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197518125 | |
Número del fabricante | 990100 2500 |