Estante individual con 4 soportes y 4 chavetas 500 mm

Número de artículo: 990060 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,493 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor estante 30 mm
Anchura 1,000 mm
Profundidad 500 mm
Espesor 30 mm
Capacidad de carga estante sin nervadura de refuerzo 180 kg
Capacidad de carga estante con 1 nervadura de refuerzo n.° 990180 240 kg
Capacidad de carga estante con 2 nervaduras de refuerzo n.° 990180 300 kg
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990060 500
EAN / GTIN 4045197517982
Número del fabricante 990060 500

Descripción

Ejecución:

Completo con 4 soportes y 4 chavetas.

Aplicación:

Para ampliar las estanterías universales n.º 990000990025.

Lacado:

Gris con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra