{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Volumen | 120 l | |
Volumen de tolerancia | -6 / +8 l | |
Capacidad nominal | 120 | |
Altura | 1,005 mm | |
Anchura | 480 mm | |
Profundidad | 555 mm | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Color | rojo | |
Peso | 10.5 kg | |
Carga útil según DIN EN | 48 kg | |
Tipo de producto | Contenedor de basura |
Número de artículo | 987804 120 | |
EAN / GTIN | 4052941684357 | |
Número del fabricante | 1150931 |