Colector de residuos de 75 litros con tapa de entrada de cierre automático y pedal 7035

Número de artículo: 987151 7035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Volumen de carga 70 l
Altura 1,000 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 380 mm
Tapa de entrada color RAL 7035
Peso 19.8 kg
Tipo de producto Cubo de basura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 987151 7035
EAN / GTIN 2050002050914
Número del fabricante 665-075-1-2-735 + 7035

Descripción

Ejecución:

Recipiente colector de 75 litros con recipiente interior galvanizado (estanco a los líquidos en la zona del suelo) y puerta batiente (con sujeción magnética y cerradura cuadrangular).
Con tapa de cierre automático, ignífuga y protectora de los malos olores.
Con pedal para la apertura que favorece la higiene sin contacto con la tapa de apertura.

Norma:

Incombustible según DIN 4102 y DIN EN 13501-1.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo. Para la identificación de color de las tapas de entrada se adjuntan protectores autoadhesivos muy robustos en los correspondientes colores.
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
    Tapa de entrada color RAL precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra