{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Tipo | S | |
Altura | 1,700 mm | |
Anchura | 725 mm | |
Profundidad | 634 mm | |
Profundidad del cuerpo | 524 mm | |
Altura útil | 1,650 mm | |
Anchura útil | 720 mm | |
Peso | 63 kg | |
Tipo de producto | Unidad de limpieza |
Número de artículo | 987101 S | |
Número del fabricante | 987101 S |