Cubeta colectora plegable y transitable Rigid-Lock Quick Berm® 5432 l

Número de artículo: 984100 5432
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad colectora (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Rigid-Lock QuickBerm®
    Capacidad colectora 5,432
    Anchura 4,900 mm
    Profundidad 3,700 mm
    Altura de cubeta 300 mm
    Altura plegada 410 mm
    Ancho plegada 660 mm
    Profundidad plegada 660 mm
    Tipo de producto Cubeta plegable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 984100 5432
    EAN / GTIN 697841156470
    Número del fabricante 28524

    Descripción

    Ejecución:

    Cubeta plegable y transitable de tejido con recubrimiento de PVC. Construcción de una pieza: instalación más rápida y sencilla, no requiere montaje. El tejido con recubrimiento de PVC es resistente a una multitud de sustancias químicas, incluyendo petróleo, aceites, lubricantes y la mayoría de ácidos. Resistente a los rayos UV a largo plazo, ideal para el uso en el exterior.
    Tecnología Rigid-Lock: El diseño patentado del apoyo maximiza el espacio interior de la cubeta colectora y reduce el
    riesgo de tropiezo en las partes exteriores. Bloquean las paredes laterales en una posición vertical de 90º y de 30 cm de altura para lograr una
    elevada estabilidad estructural. Las paredes laterales se pueden bajar rápidamente para facilitar la entrada y
    salida. El soporte se encuentra en un cubo protector de nailon y, enclavado en la posición inferior, soporta un
    peso por tráfico de vehículos con un máximo de 5000 kg por neumático. El cubo tiene agujeros integrados para el asiento
    de anclajes (anclaje no incluido en el volumen de suministro).
    CriticalCorner™: Diseño CriticalCorner™ reforzado con soldaduras de alta frecuencia diagonales perimetrales
    utilizando energía electromagnética y presión genera una unión duradera e impermeable para una
    retención del 100 %. Evita que las esquinas se hinchen, se desmolden o se hundan con retención completa
    para una fiabilidad estanca a los líquidos. Las paredes tienen una franja de 25 mm resistente a la abrasión a lo largo del borde superior
    para aumentar el grosor de la pared y su integridad. La impermeabilización de las costuras evita que penetren o salgan de la berma aire, gases, vapores o
    líquidos.
    Cubeta duradera plegable y transitable para barriles, recipientes IBC y depósitos. El tejido con recubrimiento de PVC modificado EnGuard™ V es apropiado para la colocación de materiales pesados en la sala de trabajo, situaciones de entrada y salida ocasional y tránsito de peatones.

    Nota:

    • Para la medida exterior, añada 203 mm a la anchura y la profundidad, para tener en cuenta el apoyo y el cubo.
    • A la hora de seleccionar el tamaño de la berma, debe mantenerse una distancia de 305 mm en la entrada para la bajada y subida de la pared.