{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 3 mm | |
Selección del color | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Cojinetes | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Capacidad colectora | 240 l | |
Altura | 210 mm | |
Anchura | 2,650 mm | |
Profundidad | 1,300 mm | |
Adecuada para longitud de larguero | 2,700 mm | |
Carga por superficie | 1,000 kg/m2 | |
Peso | 190 kg | |
Tipo de producto | Cubeta estantería |
Número de artículo | 983015 2700/240 | |
EAN / GTIN | 2050001937674 |