Cubeta estantería galvanizada, con parrilla de enrejado 2700/240

Número de artículo: 983005 2700/240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Grosor material: 3
  • Material: galvanizado
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Material galvanizado
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Capacidad colectora 240 l
Altura 210 mm
Anchura 2,650 mm
Profundidad 1,300 mm
Adecuada para longitud de larguero 2,700 mm
Carga por superficie 1,000 kg/m2
Peso 200 kg
Tipo de producto Cubeta estantería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 983005 2700/240
EAN / GTIN 4052462030824

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.
Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.
Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Idóneo para:

Estanterías para palés de profundidad 1100 mm.
Adecuado para estanterías para palés n.° 991202 / 991227.