Abrazadera en cruz, Anchura×profundidad: 120X120mm

Número de artículo: 982507 120X120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 120 mm
Profundidad 120 mm
Material galvanizado
Tipo de producto Cubeta protectora de suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 982507 120X120
EAN / GTIN 4260139970179
Número del fabricante P25-1255-B

Descripción

Aplicación:

Conector para cubetas – Para la conexión de elementos de base evita la penetración de líquidos entre los elementos de base.
Abrazadera para el borde – Para la fijación segura de los elementos de base en el suelo.
Abrazadera en cruz – Conexión de esquina entre 4 elementos de base.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra