Cubeta para bidones pequeños galvanizada 25/1

Número de artículo: 981200 25/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Grosor material: 3
  • Material: galvanizado
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Material galvanizado
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Capacidad colectora 25 l
Altura 60 mm
Anchura 940 mm
Profundidad 470 mm
Número de chapas perforadas insertadas 1
Peso 23 kg
Tipo de producto Cubeta para bidones pequeños

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981200 25/1
EAN / GTIN 4052462072725

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero galvanizado de 3 mm.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de bidones pequeños. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).
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
    Capacidad colectora / Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra