Recipiente de seguridad tipo II, rojo, Volumen: 4l

Número de artículo: 981185 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) precio unitario incly. IVA
  • Grosor material: 3
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Atributo del nombre de producto rojo
Volumen de carga 4 l
Altura 350 mm
240 mm
Color rojo
Tipo de producto Contenedor de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981185 4
EAN / GTIN 697841140417
Número del fabricante JCN7210120

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte y seguridad que reducen el riesgo de incendio y explosión durante el llenado y almacenamiento de líquidos inflamables. Aumentan la eficiencia con funciones fáciles de usar que mejoran el vertido y el llenado.
Recipiente de seguridad de chapa de acero AccuFlow™ Tipo II con salida Safe-Squeeze para el vertido seguro y controlado, con garantía 100% a prueba de fugas. Tapa de cierre automático a prueba de fugas que protege contra la salida de vapores y contra el vertido. Un tubo flexible de metal de 229 mm de longitud ayuda a controlar en vertido en orificios pequeños. El dispositivo antirretroceso de llamas de acero fino disipa el calor para detener la reignición. 2 orificios: uno para el vertido controlado, otro con palancas de elevación de forma ergonómica para facilitar el llenado. Tapa sellada con descarga automática de sobrepresión para proteger contra explosiones. Una zona grande de ID en la etiqueta deja suficiente espacio para anotar la identificación, el departamento o nombres de usuarios individuales.
El recubrimientos con polvo es resistente a las sustancias químicas.

Norma:

Certificación FM, así como UL/ULC y TÜV SÜD.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra