Recipiente de seguridad tipo I 7,5 l

Número de artículo: 981182 7,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Grosor material: 3
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Atributo del nombre de producto rojo
Quality Dress Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Volumen de carga 7.5 l
Altura 350 mm
240 mm
Color rojo
Tipo de producto Contenedor de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981182 7,5
EAN / GTIN 697841139985
Número del fabricante JCN7120100

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte y seguridad que reducen el riesgo de incendio y explosión durante el llenado y almacenamiento de líquidos inflamables. Aumentan la eficiencia con funciones fáciles de usar que mejoran el vertido y el llenado.
Recipiente de seguridad de acero del tipo I, con garantía 100% a prueba de fugas. Tapa de cierre automático a prueba de fugas que protege contra la salida de vapores y contra el vertido. Las caperuzas de descarga de sobrepresión ventilan automáticamente para evitar la rotura o un explosión. El dispositivo antirretroceso de llamas de acero fino disipa el calor para detener la reignición. Costuras de cierre doble en el fondo y en la parte superior como protección adicional contra impactos. Las paredes reforzadas evitan las abolladuras o la implosión.
Asas giratorias en los recipientes para cargas más pesadas. El recubrimientos con polvo es resistente a las sustancias químicas.

Norma:

Certificación FM, así como UL/ULC y TÜV SÜD.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop