Recipiente de seguridad tipo I 19 l

Número de artículo: 981182 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) precio unitario incly. IVA
  • Grosor material: 3
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Atributo del nombre de producto rojo
Volumen de carga 19 l
Altura 430 mm
300 mm
Color rojo
Tipo de producto Contenedor de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981182 19
EAN / GTIN 697841140196
Número del fabricante JCN7150100

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte y seguridad que reducen el riesgo de incendio y explosión durante el llenado y almacenamiento de líquidos inflamables. Aumentan la eficiencia con funciones fáciles de usar que mejoran el vertido y el llenado.
Recipiente de seguridad de acero del tipo I, con garantía 100% a prueba de fugas. Tapa de cierre automático a prueba de fugas que protege contra la salida de vapores y contra el vertido. Las caperuzas de descarga de sobrepresión ventilan automáticamente para evitar la rotura o un explosión. El dispositivo antirretroceso de llamas de acero fino disipa el calor para detener la reignición. Costuras de cierre doble en el fondo y en la parte superior como protección adicional contra impactos. Las paredes reforzadas evitan las abolladuras o la implosión.
Asas giratorias en los recipientes para cargas más pesadas. El recubrimientos con polvo es resistente a las sustancias químicas.

Norma:

Certificación FM, así como UL/ULC y TÜV SÜD.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra