Bidón de plástico para aceite 25L l

Número de artículo: 980060 25L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 25 l
Altura 490 mm
Anchura 150 mm
Profundidad 440 mm
Tipo de producto Bidones de aceite

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 980060 25L
EAN / GTIN 4045197438904
Número del fabricante 9800660 25L

Descripción

Ejecución:

Bidones de aceite de plástico a base de polietileno (PE-HD). Orificio de entrada con purga de aire y tamiz de carga extraíble, grifo de descarga. Nivel de carga visible a través del material transparente. Apropiado para el almacenamiento de líquidos, aceites y grasas libres de ácidos, con un punto de inflamación superior a 55 °C y una temperatura ambiente máxima de 40 °C.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop