Tool24 Smartline – sistema de armarios Incluido material separador, Tipo: S90

Número de artículo: 979001 S90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 15
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 15 kg
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo Armario de ampliación completo
Serie Tool24 Smartline
Superficie de almacén 8.4 m2
Altura 1,390 mm
Anchura 1,159 mm
Profundidad 750 mm
Cajón anchura útil 153 mm
Cajón profundidad útil 612 mm
Cantidad de cajones 90
División dentro de un cajón 9×36 E
Peso 640 kg
Tipo de producto Sistema de salida de mercancías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 979001 S90
EAN / GTIN 4062406133948
Número del fabricante 979001 S90

Descripción

Ejecución:

Sistema de salida de mercancías flexible para almacenar, distribuir y gestionar herramientas de arranque de virutas y montaje, medios de medición, artículos de protección en el trabajo y una gran variedad de artículos de consumo. El sistema maestro se puede ampliar y combinar con sistemas de ampliación adicionales de cualquier variante de hardware Tool24. Mediante los paquetes de software de petición individual son los sistemas hechos exactamente a medida de sus necesidades.
Cuerpo y cajones de chapa de acero de 1 mm. Base para carretilla elevadora de chapa de acero de 1,75 mm. Bandeja portaobjetos de bambú.

Aplicación:

Sistema de salida de mercancías automático para almacenar y gestionar herramientas y artículos C.

Contenido:

Material separador: 340× n.º 960540 tam. 149; 20× n.º 960560 tam. 149

Colocación:

Número de cajones × altura frontal de cajón: 80×50 mm; 10×100 mm

Volumen de suministro:

Sistemas de expansión: armario de sistema de salida de mercancías con material separador.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra