Document Presenter móvil A0

Número de artículo: 974830 A0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1,945 mm
Voladizo del brazo articulado 1,368 mm
Longitud útil brazo articulado 1,250 mm
Número de brazos del soporte para planos 2
Número de clips magnéticos 8
Adecuado para forma impresa máx. A0
Peso 6.2 kg
Tipo de producto Soporte para planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974830 A0
EAN / GTIN 4062406198107
Número del fabricante 974830 A0

Descripción

Ejecución:

Soporte para planos con brazos articulados de aluminio. Los brazos articulados se pueden ajustar a cualquier altura mediante un freno integrado. Se guarda en poco espacio gracias al abatimiento de los brazos articulados. Traslado rápido y fácil gracias al pie en cruz de aluminio con ruedas y mango práctico de plástico. Ampliable hasta a 6 brazos.

Aplicación:

Para lugares de empleo variables. Para el asiento rápido y limpio de planos, esquemas de montaje, dibujos técnicos, carteles e informaciones. Disponible en formatos tanto pequeños como grandes.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra