Bolsa para documentos azul con bridas Juego de 50 piezas A5/1

Número de artículo: 974710 A5/1
Establecer precio 50 Unidad (4.90 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 219 mm
    Anchura 224 mm
    Peso por unidad 26 g
    Tipo de producto Bolsa para documentos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 974710 A5/1
    EAN / GTIN 4005546109084
    Número del fabricante 1749

    Descripción

    Ejecución:

    De resistente polipropileno con lengüetas de fijación en forma de flecha y entallas para la fijación. Incluye tapa protectora contra el polvo y la lluvia para el uso en el exterior. Posibilidad de fijación sencilla y rápida. No es necesario retirar la bolsa para cambiar la información; permite el cambio rápido de los rótulos insertables. Apto para escáner e indeleble.
    Color: lámina trasera azul y lámina delantera transparente

    Descripción:

    Formato apaisado A5.

    Aplicación:

    Sujeción extremadamente fuerte en recipientes de transporte móviles cajas de rejilla.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra