Contenedor rodante, Cantidad de cajones: 3

Número de artículo: 974171 3
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en - días laborables
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Selección del color: Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Altura 511 mm
Anchura 444 mm
Profundidad 600 mm
Ruedas 4 ruedas sin freno
Cantidad de cajones 3
Cajón superior con bandeja para material de escritura
Bandeja para material de escritura
Número de archivos colgantes 1
Material cuerpo Melamina-madera
Material frontal cajón Madera
Material cuerpo cajón Metal
Número cerradura intercambiable individualmente no
Cambio posible por bombillo de sistema de cerradura no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable no
Tipo de mango Acceso lateral
transportable
Modelo llave Llave plegable
Tipo de producto Contenedor rodante de oficina

Identificación y clasificación

Número de artículo 974171 3
Copiar
EAN / GTIN 2050002053618
Copiar
Número del fabricante FCBAL12-T06
Copiar
Fabricante OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

Contenedor rodante 600 mm de profundidad de madera de melamina. Cajones metálicos con frontal de madera y abertura lateral. Cajón superior con bandeja de plástico para material de escritura. Incluye bloqueo. Ruedas incorporadas sin frenos para suelos blandos.
3 cajones (alturas frontales 50, 100 y 300 mm). Incluye un cesto colgante en el cajón más bajo.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 300

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.
El cuerpo y las partes frontales se pueden configurar de distinto color.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.