Ejecución:
El limpiador ESD Clean-STAT limpia todas las superficies a fondo. Además, abarca su conductividad y no deja residuos aislantes. El contenido de 5 litros corresponde a 125 litros de limpiador para superficies. El frasco de espray de seguridad ESD tiene una resistencia superficial media de 109 a 1010 Ω / m2. Desvía una carga estática de + 5000 V con una humedad relativa del 40% en menos de 2 segundos. Debido a su composición particular, no reacciona con soluciones como el tricloroetano o el alcohol. El valor del pH de la solución acuosa probada antes y después de un periodo de prueba de siete días fue inalterado. No se han podido detectar modificaciones de color o material.
Volumen de suministro:
Juego integrado por:
1 bidón de concentrado de 5 l
1 bomba manual (por carrera 20-30 ml)
1 frasco de espray ESD de 500 ml.