Set puesta a tierra, Conexión pulsador: 10,3mm

Número de artículo: 972815 10,3
(13.99 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Conexión pulsador (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Conexión de contacto botón pulsador (1) Pulsera de puesta a tierra conexión ⌀ 4,0 mm
Conexión de contacto botón pulsador (2) Conexión cable espiral ⌀ 10,3 mm
Puesta a tierra de personas primaria
Tipo de cable espiral
Longitud de cable 2.4 m
Tipo de producto Puesta a tierra de personas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972815 10,3
EAN / GTIN 4057989604091
Número del fabricante C-193 137V

Descripción

Ejecución:

Juego integrado por: 1 brazalete de puesta a tierra de tela azul, ajustable, pulsador de 4,0 mm, como el n.° 972802 tam. B.
Cable espiral con pulsador 4,0 y 10,3 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra