{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1.2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 50 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Cajones superficie útil en G | 26×24 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Altura | 1,000 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Altura útil | 900 mm | |
Cajón anchura útil | 650 mm | |
Cajón profundidad útil | 600 mm | |
Cajón anchura útil en G | 26 | |
Cajón profundidad útil en G | 24 | |
Cantidad de cajones | 6 | |
Dotación ESD | sí | |
Cable de puesta a tierra ESD incluido | sí | |
no componentes conductores ESD | Todas las piezas de plástico | |
Peso | 141 kg | |
Tipo de producto | Armario para herramientas |
Número de artículo | 972440 1000/6A | |
EAN / GTIN | 4067263124979 | |
Número del fabricante | 972440 1000/6A |