Contenedor de piezas pequeñas easyPick ESD Altura 25 mm 3X3/1

Número de artículo: 972312 3X3/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
324 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 75 mm
Profundidad 75 mm
Anchura en G 3
Profundidad en G 3
Número de compartimentos en la caja 1
Color negro
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972312 3X3/1
EAN / GTIN 4067263036265
Número del fabricante 972312 3X3/1

Descripción

Ejecución:

Contenedor de piezas pequeñas easyPick ESD hecho de plástico eléctricamente conductor.

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra