TFT / soporte teclado ESD 1

Número de artículo: 972142 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Tipo de producto Soporte monitor/teclado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972142 1
    EAN / GTIN 4062406167523
    Número del fabricante 972142 1

    Descripción

    Ejecución:

    Asiento VESA incluida estantería para teclado inclinable hasta 45°. Para pantallas planas hasta 22 pulgadas.

    Idóneo para:

    Para montaje en el brazo articulado n.º 972140.

    Lacado:

    Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

    Nota:

    Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra