{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1.5 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Anchura | 2,000 mm | |
Alcance del brazo | 250 mm | |
Capacidad de carga máxima | 50 kg | |
Intervalo de empleo | Columnas de soporte | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de producto | Consola |
Número de artículo | 972086 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167332 | |
Número del fabricante | 972086 2000 |