Columnas soporte ESD 962 mm

Número de artículo: 972080 962
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Serie Estación de trabajo
Anchura 40 mm
Profundidad 100 mm
Equipamiento máximo con pared perforada 2 × n.° 972100 o n.° 972101
Peso 6 kg
Tipo de producto Columna soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972080 962
EAN / GTIN 4062406167141

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapa de nudos. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguito con rosca interior en la superficie delantera e interior para alojar otros módulos como pared perforada, estantería de almacenamiento, etc. Columna soporte con orificios laterales para pasar los cables. El suministro se realiza por pares.

Idóneo para:

Estación de trabajo ESD n.° 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.° 972017 y bancos de trabajo ESD n.° 972150 - 972160.
Paredes perforadas 2 × n.° 972100 o n.° 972101

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.
Adecuado para alojar consolas de brazo soporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios