{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1,000 kg | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 20 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Altura | 2,000 mm | |
Anchura | 1,000 mm | |
Profundidad | 725 mm | |
Profundidad en E | 36U | |
Altura útil | 1,840 mm | |
Guías de soporte n.° 971520 tam. 725 | 2 pair | |
Cantidad de soportes transversales n.° 971540 | 8 | |
Cantidad portaherramientas | 120 | |
Distancia del eje A | 78 mm | |
Para mangos de herramientas | HSK 63 | |
Armario tipo de construcción | Armario base | |
Frontales del armario | Puerta batiente transparente | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
Peso | 115 kg | |
Tipo de producto | Armario de gran capacidad CNC |
Número de artículo | 971460 HSK63 | |
Número del fabricante | 971460 HSK63 |