Soportes para herramientas para pared perforada HSK100

Número de artículo: 970670 HSK100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 125 mm
Anchura 475 mm
Profundidad 200 mm
Cantidad portaherramientas 4
Distancia del eje A 111 mm
Para mangos de herramientas HSK 100
Intervalo de empleo Estantería CNC
Tipo de producto Soportes para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970670 HSK100
EAN / GTIN 4045197519047
Número del fabricante 970670 HSK100

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra