{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1.2 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 925 mm | |
Anchura | 675 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Superficie de la base anchura | 675 mm | |
Superficie de base profundidad | 800 mm | |
Anchura útil | 627 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 160 mm | |
Cantidad de rieles soporte (1 piso) | 3 | |
Cantidad de portaherramientas (1 piso) | 5 | |
Capacidad de carga máxima | 400 kg | |
Material rueda | Caucho macizo | |
Tipo de producto | Carro transportador CNC |
Número de artículo | 970016 627/A | |
EAN / GTIN | 4062406163174 | |
Número del fabricante | 970016 627/A |