Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado 150 mm

Número de artículo: 967722 150
Establecer precio 2 Unidad (20.08 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
168 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de bocas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de mordazas 150 mm
    Tipo de superficie de apriete perfilado
    Material Aluminio
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 967722 150
    EAN / GTIN 4045197974235
    Número del fabricante 967722 150

    Descripción

    Ejecución:

    Mandíbulas del tornillo de banco de aluminio extruido. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.
    Superficies de apriete perfiladas.

    Idóneo para:

    Todos los modelos de tornillos de banco.

    Nota:

    Nuevo modelo con un 50 % más de fuerza de retención.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra