Dispositivo de sujeción universal

Número de artículo: 967650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock
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
Ángulo de giro articulación esférica 360 grados
Intervalo de orientación articulación esférica 90 grados
Pernos de asiento rosca exterior M18×1,5
Pernos de asiento rosca interior M10
Peso 0.9 kg
Tipo de producto Dispositivo de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967650
EAN / GTIN 2050001741554
Número del fabricante ALUP

Descripción

Ejecución:

Por medio de la articulación esférica se puede hacer girar y orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso. Mandril de acero con rosca exterior M18×1,5 y rosca interior M10 para el asiento de dispositivos de montaje o de sujeción de fabricación propia. La articulación esférica se puede apretar inmediatamente en cualquier posición por medio de una palanca de sujeción rápida. Con placa atornillada para atornillar en el tablero de trabajo. Aleación de metal ligero; con acabado al martillado.

Idóneo para:

Tornillo de banco para técnicos n.º 967590, 967600, 967610.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra