Placa de base para tornillo de banco, bambú, Tamaño: 300X250

Número de artículo: 967328 300X250
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
27 piezas en stock 27 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 50 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 250 mm
Material Bambú
Tipo de producto Placa base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967328 300X250
EAN / GTIN 4045197905222
Número del fabricante 967328 300X250
Manufacturer Hauswerkstatt Odelzhausen, Carl-von-Linde-Str. 1, 85235 ODELZHAUSEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Placa de bambú, encolado cruzado resistente al agua, superficie rectificada y lubricada. Cantos redondeados.

Aplicación:

Base universal para tornillos de banco de todos los modelos y tamaños.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra