{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 160 mm | |
Abertura de sujeción | 220 mm | |
Profundidad de sujeción | 110 mm | |
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior | 1 − 3.1/2 pul | |
Dirección de apertura | Con apertura hacia delante | |
Material | Acero forjado en estampa | |
Peso | 27 kg | |
Tipo de producto | Tornillo paralelo |
Número de artículo | 967100 160 | |
EAN / GTIN | 4045197694188 | |
Número del fabricante | 967100 160 |