{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud L | 2.01 m | |
Longitud de escalera | 2.01 m | |
Altura de trabajo aprox. | 3.5 m | |
Altura de plataforma | 1.4 m | |
Anchura inferior exterior | 0.55 m | |
Altura de los largueros | 50 mm | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de producto | Escalera de tijera |
Número de artículo | 966500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197741615 | |
Número del fabricante | 966500 6 |