{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Altura de plataforma sin baranda | 1.68 m | |
Anchura plataforma | 600 mm | |
Profundidad plataforma | 800 mm | |
Superficie de la base anchura | 0.98 m | |
Superficie de base profundidad | 1.99 m | |
Profundidad de peldaño/escalón | 200 mm | |
Inclinación escalera | 60 grados | |
Número de ruedas orientables con inmovilizador | 2 | |
Número de ruedas orientables sin inmovilizador | 2 | |
⌀ ruedas orientables | 125 mm | |
Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 7 | |
con baranda de plataforma | sí | |
Modelo peldaño | Escalón | |
Listón para rodilla | sí | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso | 41.8 kg | |
Norma | DIN EN 131-7 | |
Principio "two hands free" | sí | |
Tipo de producto | Escalera de tarima |
Número de artículo | 966220 7 | |
EAN / GTIN | 4003866419753 | |
Número del fabricante | 41975 |