{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
Longitud L | 1.16 m | |
Longitud de escalera | 1.16 m | |
Altura de trabajo aprox. | 2.75 m | |
Anchura inferior exterior | 0.49 m | |
Altura de los largueros | 73 mm | |
Profundidad de peldaño/escalón | 80 mm | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Transitabilidad | por los dos lados | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de producto | Escalera de tijera |
Número de artículo | 965920 2X5 | |
EAN / GTIN | 4045197742094 |