Silla giratoria de trabajo, Supertec, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta BLACK

Número de artículo: 965329 BLACK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
  • Capacidad de carga silla: 120

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución altura de asiento alta
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 590 mm - 860 mm
Material pie en cruz Acero
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante con anillo de pie
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Peso 15.5 kg
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965329 BLACK
EAN / GTIN 4016849625515
Número del fabricante 9021-SP01-602-505217

Descripción

Ejecución:

Supertec es cómodo, suave, transpirable, así como extremadamente resistente, fácil de limpiar y antideslizante. Gracias a su microblindaje reúne las ventajas del tejido y la espuma de PU.
Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y tiradores deslizantes prácticos.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra