{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Anchura de asiento | 460 mm | |
Profundidad de asiento | 470 mm | |
Altura del respaldo | 580 mm | |
Tipo de regulación de la altura | Palanca de regulación de la altura | |
Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas | |
Intervalo de regulación de la altura | 450 mm - 630 mm | |
Material superficie de asiento | tricot.###HOV000444 | |
Material pie en cruz | Acero | |
Color material asiento | azul | |
Modelo pie en cruz | Juego de ruedas | |
Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado de 5 brazos | |
Adaptación posible par de Reposabrazos | sí | |
Peso | 13.5 kg | |
Tipo de producto | Silla giratoria de trabajo |
Número de artículo | 965318 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849624457 | |
Número del fabricante | 9023-MH32-602-502217 |