{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Ejecución | con ruedas | |
⌀ del asiento | 350 mm | |
Tipo de regulación de la altura | Resolución anillo | |
Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas | |
Intervalo de regulación de la altura | 470 mm - 630 mm | |
Capacidad de carga | 120 kg | |
Material superficie de asiento | Material malla | |
Material pie en cruz | Aluminio mate con recubrimiento de polvo | |
Color material asiento | negro | |
Modelo pie en cruz | Juego de ruedas | |
Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado de 5 brazos | |
Modelo ruedas | Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de producto | Taburete |
Número de artículo | 965060 | |
EAN / GTIN | 4045197702425 | |
Número del fabricante | 965060 |